Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

DIN 80705 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW32-(A3C)-M24X1,5

Art.-Nr. 445424 15
EAN 4038898916611

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Art.-Nr. 445424 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M24 x 1,5

Höhe (m1)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW32

Normen

DIN 80705

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen