Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde
DIN 80705 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW19-(A2K)-M14X1,5
Art.-Nr.
445314 15
EAN 4045727506813
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M14 x 1,5 |
Höhe (m1) | 6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | DIN 80705 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |