Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde
DIN 80705 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW32-(A2K)-M24X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M24 x 1,5 |
Höhe (m1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW32 |
Normen | DIN 80705 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)