Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde
DIN 80705 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW46-(A2K)-M36X2
Art.-Nr.
445336 2
EAN 4045727222393
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M36 x 2 |
Höhe (m1) | 9 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Normen | DIN 80705 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |