Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe DIN 125, Kupfer blank für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Kupfer blank
SHB-DIN125-A-CU-D10,5

Art.-Nr. 0421000010

EAN 4045727441145

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe DIN 125, Kupfer blank für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 0421000010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Form

A

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen