Flache Scheibe DIN 125, Kupfer blank für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Kupfer blank
SHB-DIN125-A-CU-D13,0
Art.-Nr. 0421000012
EAN 4046778619439
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |