Flache Scheibe DIN 125, Kupfer blank für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Kupfer blank
SHB-DIN125-A-CU-D6,4
Art.-Nr. 0421000006
EAN 4046778453668
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,5 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |