Flache Scheibe DIN 125, Stahl 140 HV brüniert (BRU) für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV brüniert
SHB-DIN125-A-140HV-(BRU)-D6,4
Art.-Nr.
0407903006
EAN 4046778890708
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 6.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1.6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | 0 - nicht zutreffend |