Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe DIN 125, Stahl 140 HV brüniert (BRU) für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Stahl 140 HV brüniert
SHB-DIN125-A-140HV-(BRU)-D8,4

Art.-Nr. 0407903008
EAN 4046778619071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe DIN 125, Stahl 140 HV brüniert (BRU) für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 0407903008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Form

A

Innendurchmesser (d1)

8.4 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Dicke (h1)

1.6 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen