Flache Scheibe DIN 125, Stahl 140 HV brüniert (BRU) für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV brüniert
SHB-DIN125-B-140HV-(BRU)-D3,2
Art.-Nr.
0407902003
EAN 4046778619057
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |