Flache Scheibe DIN 125, Stahl 140 HV vernickelt (E2J) für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV vernickelt
SHB-DIN125-B-140HV-(E2J)-D5,3
Art.-Nr. 0407901005
EAN 4048539050659
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |