Flache Scheibe DIN 125, Stahl 300 HV blank für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 300 HV blank
SHB-DIN125-A-300HV-D28,0
Art.-Nr. 040501027
EAN 4050382072559
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
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |