Flache Scheibe DIN 125, Stahl 300 HV blank für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 300 HV blank
SHB-DIN125-A-300HV-D8,4
Art.-Nr. 040501008
EAN 4047376343719
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
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |