Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser

ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
SHB-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-4

Art.-Nr. 5150054
EAN 4059609390360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser

Art.-Nr. 5150054

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM)

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4.3 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen