Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt

DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt
SHB-DIN126-(A2C)-22

Art.-Nr. 460320

EAN 4048539031894

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt

Art.-Nr. 460320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 126

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen