Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt

DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt
SHB-DIN126-(A3C)-11

Art.-Nr. 460410
EAN 4047376673540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt

Art.-Nr. 460410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 126

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen