Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt

DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt
SHB-DIN126-(A3C)-6,6

Art.-Nr. 46046

EAN 4047376776067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV gelb verzinkt

Art.-Nr. 46046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,6 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

DIN 126

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen