Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126, Stahl 100 HV schwarz verzinkt
DIN 126 Stahl 100 HV schwarz verzinkt
SHB-DIN126-(A2R)-18
Art.-Nr. 460516
EAN 4045727351604
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 126 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
RoHS-konform | Nein |