Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 126 Stahl 100 HV verzinkt
DIN 126 Stahl 100 HV verzinkt
SHB-DIN126-(A2K)-36
Art.-Nr. 460233
EAN 4046778630410
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
Passend für Schraubengewinde | M33 |
Innendurchmesser (d1) | 36 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Normen | DIN 126 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |