Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 126 Stahl 100 HV verzinkt
SHB-DIN126-(A2K)-56

Art.-Nr. 460252
EAN 4052703676132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 460252

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 126 Stahl 100 HV verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M52

Form

0 - nicht zutreffend

Innendurchmesser (d1)

56 mm

Außendurchmesser (d2)

98 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 126

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

0 - nicht zutreffend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen