Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Edelstahl A4, 100 HV

ISO 7094 Edelstahl A4 100 HV blank
SHB-ISO7094-A4-100HV-5

Art.-Nr. 515007205
EAN 4046777099843

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Edelstahl A4, 100 HV

Art.-Nr. 515007205

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5.5 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Dicke (h1)

2 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen