Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, blank

ISO 7094 Stahl 100 HV blank
SHB-ISO7094-100HV-16

Art.-Nr. 5150070016

EAN 4046777101652

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, blank

Art.-Nr. 5150070016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17,5 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen