Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, blank
ISO 7094 Stahl 100 HV blank
SHB-ISO7094-100HV-24
Art.-Nr.
5150070024
EAN 4065232570772
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
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 26 mm |
Außendurchmesser (d2) | 85 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |