Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, feuerverzinkt
ISO 7094 Stahl 100 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7094-100HV-(TZN)-12
Art.-Nr. 5150070812
EAN 4046777101430
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |