Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, feuerverzinkt
ISO 7094 Stahl 100 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7094-100HV-(TZN)-20
Art.-Nr.
5150070820
EAN 4046777101478
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 72 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |