Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Messing, blank

DIN 125 Messing blank
SHB-DIN125-B-MS-D3,2

Art.-Nr. 04000003

EAN 4045727066485

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Messing, blank

Art.-Nr. 04000003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M3

Form

B

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen