Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl 140 HV Zink-Lamelle silber

DIN 125 Stahl 140 HV Zink-Lamelle silber
SHB-DIN125-A-140HV-(GE3A)-D13

Art.-Nr. 4628405012
EAN 4045989896905

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl 140 HV Zink-Lamelle silber

Art.-Nr. 4628405012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Form

A

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen