Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl 140 HV Zink-Lamelle silber
DIN 125 Stahl 140 HV Zink-Lamelle silber
SHB-DIN125-A-140HV-(GE3A)-D21
Art.-Nr.
4628405020
EAN 4049557018218
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
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |