Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 125 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-DIN125-A-300HV-(A2K)-D37,0

Art.-Nr. 0407200360

EAN 4047376743885

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0407200360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M36

Form

A

Innendurchmesser (d1)

37 mm

Außendurchmesser (d2)

66 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen