Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 125 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-DIN125-B-300HV-(A2K)-D6,4
Art.-Nr. 0407300060
EAN 4048539321001
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |