Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 140 HV

DIN 125 Stahl 140 HV feuerverzinkt
SHB-DIN125-A-140HV-(TZN)-D15,0

Art.-Nr. 040700014

EAN 4045727423073

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 140 HV

Art.-Nr. 040700014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • ∅ < 16 mm Form A

  • ∅ > 16 mm Form B
Hinweis

Keine Übereinstimmungserklärung (ÜH) nach Bauregelliste.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Form

A

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen