Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 140 HV
DIN 125 Stahl 140 HV feuerverzinkt
SHB-DIN125-A-140HV-(TZN)-D6,4
Art.-Nr.
04070006
EAN 4046778318776
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ∅ < 16 mm Form A
- ∅ > 16 mm Form B
Hinweis
Keine Übereinstimmungserklärung (ÜH) nach Bauregelliste.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |