Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

DIN 125 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-A-140HV-(A2C)-D34

Art.-Nr. 0407033

EAN 4048539769285

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 0407033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M33

Form

A

Innendurchmesser (d1)

34 mm

Außendurchmesser (d2)

60 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen