Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
DIN 125 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-A-140HV-(A3C)-D3,7
Art.-Nr.
040700351
EAN 4046778581200
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
Passend für Schraubengewinde | M3,5 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 3,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |