Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
DIN 125 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(A3C)-D34,0
Art.-Nr.
04070033
EAN 4045727031971
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
Passend für Schraubengewinde | M33 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 34 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |