Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
DIN 125 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(A3C)-D46,0
Art.-Nr. 04070045
EAN 4038898456698
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
Passend für Schraubengewinde | M45 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 46 mm |
Außendurchmesser (d2) | 85 mm |
Dicke (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |