Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

DIN 125 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(A3C)-D54,0

Art.-Nr. 04070052

EAN 4046778606118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 04070052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M52

Form

B

Innendurchmesser (d1)

54 mm

Außendurchmesser (d2)

98 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen