Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Stahl 140 HV blank
SHB-DIN125-A-140HV-D8,4

Art.-Nr. 04058

EAN 4011231356879

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 04058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Form

A

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen