Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(A2K)-D7,4
Art.-Nr. 0407997
EAN 4048539292097
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M7 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 7,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |