Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(A2K)-D74,0

Art.-Nr. 040772
EAN 4047376079823

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 040772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M72

Form

B

Innendurchmesser (d1)

74 mm

Außendurchmesser (d2)

125 mm

Dicke (h1)

10 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen