Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Stahl 140 HV blank
SHB-DIN125-B-140HV-D52,0

Art.-Nr. 040550

EAN 4046778453330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 040550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M50

Form

B

Innendurchmesser (d1)

52 mm

Außendurchmesser (d2)

92 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen