Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A4 blank für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7989/2-A-A4-12
Art.-Nr. 041290812
EAN 4048539514267
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |