Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A4 blank für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7989/2-A-A4-30
Art.-Nr.
041290830
EAN 4038898244783
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
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 33 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |