Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Stahlkonstruktion

DIN 7989-2 Stahl verzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(A2K)-12

Art.-Nr. 04499912
EAN 4046778444642

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Stahlkonstruktion

Art.-Nr. 04499912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13,5 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-2

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen