Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Stahl verzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(A2K)-24
Art.-Nr.
04499924
EAN 4047376408883
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
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 26 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |