Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl gelb verzinkt
DIN 7989-2 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(A3C)-12
Art.-Nr. 044999912
EAN 4047376146174
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
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M12  | 
Innendurchmesser (d1)  | 13,5 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 24 mm  | 
Dicke (h1)  | 8 mm  | 
Normen  | DIN 7989-2  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Härte nach Vickers, HV  | 100 HV  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
RoHS-konform  | Nein  | 
Geeignet für  | Stahlkonstruktionen  |