Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl gelb verzinkt

DIN 7989-2 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(A3C)-20

Art.-Nr. 044999920

EAN 4038898612506

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl gelb verzinkt

Art.-Nr. 044999920

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-2

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen