Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl gelb verzinkt
DIN 7989-2 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(A3C)-22
Art.-Nr. 044999922
EAN 4024835377577
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
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 24 mm |
Außendurchmesser (d2) | 39 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |