Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion

DIN 7989-2 Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(TZN)-12

Art.-Nr. 0449712
EAN 4046778435473

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion

Art.-Nr. 0449712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7989-2, Stahl feuerverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13.5 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-2

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Overflade

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen