Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(TZN)-16
Art.-Nr.
0449716
EAN 4045727170434
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7989-2, Stahl feuerverzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |